EMZ - UP-Phasenabschnitt-Dimmer T46, für NV-Halogenlampen, Druck-Wechsel-Schalter 315W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100485
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094302
Hersteller Artikelnummer
100485
Hersteller Typ
UD315/4
Hersteller Artikel Nr.:
100485
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg
Universal-Dimmereinsatz 20-315W, Phasenabschnitt für elektronische Trafos, Glühlampen und Hochvolt-Halogenleuchtmittel, passend zu Berker, Busch + Jaeger, Gira, Vedder und Jung, Qualitäts-Drehdimmer, Ausführung mit Spreizkrallen, Absicherung mit Glasrohrsicherung, Anschlüsse mit Steckklemmen, 230V / 50Hz


