EMZ - UP-Phasenabschnitt-Dimmer T46, für NV-Halogenlampen, Druck-Wechsel-Schalter 550W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101267
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012096460152
Sonepar Artikelnummer
121095842
Hersteller Artikelnummer
101267
Hersteller Typ
UD500/4 T46
Hersteller Artikel Nr.:
101267
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
Universal-Dimmereinsatz 20-500W, für Niedervolt-Halogen mit elektronischem Trafo sowie Glühlampen, passend zu Berker, Busch + Jaeger, Gira, Vedder und Classico, Qualitäts-Drehdimmer, Ausführung mit Spreizkrallen, Absicherung mit Glasrohrsicherung, Anschlüsse mit Steckklemmen, 230V / 50Hz


