EMZ - UP-Phasenanschnitt-Dimmer T35, für Glühlampen, Druck-Wechsel-Schalter 600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100430
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.126 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012096350101
Sonepar Artikelnummer
121095588
Hersteller Artikelnummer
100430
Hersteller Typ
UD600/4
Hersteller Artikel Nr.:
100430
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.126 kg
Universal-Dimmereinsatz 60-600W, für Glühlampen und Hochvolt-Halogenleuchtmittel, passend zu Berker, Busch + Jaeger, Gira, Vedder und Classico, Qualitäts-Drehdimmer, Ausführung mit Spreizkrallen, Absicherung mit Glasrohrsicherung, Anschlüsse mit Steckklemmen, 230V / 50Hz


