EMZ - UP-Phasenanschnitt-Dimmer T39, für NV-Halogenlampen, Druck-Wechsel-Schalter 500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100484
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.104 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012096390114
Sonepar Artikelnummer
121094309
Hersteller Artikelnummer
100484
Hersteller Typ
UD500/4 T39
Hersteller Artikel Nr.:
100484
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg
Universal-Dimmereinsatz 20-500W, für Niedervolt-Halogen mit magnetischem Trafo sowie Glühlampen, passend zu Berker, Busch + Jaeger, Gira, Vedder und Classico, Qualitäts-Drehdimmer, Ausführung mit Spreizkrallen, Absicherung mit Glasrohrsicherung, Anschlüsse mit Steckklemmen, 230V / 50Hz


