ENDRESS - Cerabar M PMP51 Digitaler Drucktransmitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PMP51-Q7A2/125
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120779791
Hersteller Artikelnummer
PMP51-Q7A2/125
Hersteller Typ
PMP51-AA12IA1WGJGCJA1+PA
Hersteller Artikel Nr.:
PMP51-Q7A2/125
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
2.000 kg
Der digitale Drucktransmitter PMP51 mit Metallmembran wird typischerweise in Prozess- und Hygieneanwendungen zur Messung von Druck, Füllstand, Volumen oder Masse in Gasen und Flüssigkeiten eingesetzt. PMP51 ist für Hochdruckanwendungen bis 400 bar ausgelegt. Das Quick-Setup-Menü mit anpassbarem Messbereich unterstützt bei der einfachen Inbetriebnahme und reduziert Kosten und spart Zeit. Entwickelt gemäß IEC 61508 und IEC 61511 zur Verwendung in SIL2 Sicherheitssystemen.