ENSTO - ETPC 050704G Gehäuse RAL 7035, 53x63x36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006493
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6418677150043
Sonepar Artikelnummer
120511601
Hersteller Artikelnummer
92006493
Hersteller Typ
92006493
Hersteller Artikel Nr.:
92006493
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
63 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Art der Tür:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.060 kg


