ENSTO - ETPC 152008G Gehäuse RAL 7035, 150x200x76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006505
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6418677150562
Sonepar Artikelnummer
120511602
Hersteller Artikelnummer
92006505
Hersteller Typ
92006505
Hersteller Artikel Nr.:
92006505
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
200 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
76 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Art der Tür:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.421 kg


