Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ENSTO - EXP_KLA Beta Flächenheizkörper 1500W, Steckerversion

ENSTO
kopierenkopieren
ENSTO - EXP_KLA Beta Flächenheizkörper 1500W, Steckerversion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP BETA15-BT-EP

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - auf Wand

  • Farbe - weiß

  • Abluft - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6438100339340

Sonepar Artikelnummer

120708034

Hersteller Artikelnummer

EXP BETA15-BT-EP

Hersteller Typ

EXP BETA15-BT-EP

Hersteller Artikel Nr.:

EXP BETA15-BT-EP

Ausführung:

sonstige

Montageart:

auf Wand

Farbe:

weiß

Abluft:

vorne

Mit Lüfter:

Nein

Position Bedienpanel:

Seite

Temperatureinstellung:

5 .. 30 °C

Breite:

1120 mm

Höhe:

390 mm

Tiefe:

56 mm

Gewicht:

6.01 kg

Schutzart (IP):

IP21

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Lernfähig:

Ja

Verbrauchsanzeige:

Ja

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

6.010 kg

Ensto Beta Elektro-Flächenheizkörper 1500 W, Steckerversion (EXP BETA15-BT-EP). Elektrischer Konvektor für Schuko-Steckdosenanschluss, 1500-W-Leistung für mittlere Raumgrößen bis ca. 15 m².