Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ENSTO - Gehäuse RAL7035, 230x300x86mm, glatte Seiten, IP 66/67

ENSTO
kopierenkopieren
ENSTO - Gehäuse RAL7035, 230x300x86mm, glatte Seiten, IP 66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006679

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 230 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6418677150746

Sonepar Artikelnummer

120538580

Hersteller Artikelnummer

92006679

Hersteller Typ

ETABS 233009G

Hersteller Artikel Nr.:

92006679

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Höhe:

300 mm

Breite:

230 mm

Tiefe:

86 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Art der Tür:

ohne

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Reihen:

0

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK08

Funktionserhalt:

ohne

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.844 kg

Umgebungstemperatur: -40 bis +60°C Deckelschraube: Edelstahl Dichtung: Polyurethan Standards nach EN 62208, GOST R halogenfrei