ENWITEC - Batterieabsicherung BAT BREAKER-3xAccu1xCharg. 1000VDC 25A.BYD Combiner HVS/HVS+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019915
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5390887985381
Sonepar Artikelnummer
121374051
Hersteller Artikelnummer
10019915
Hersteller Typ
10019915
Hersteller Artikel Nr.:
10019915
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.500 kg
'Batterieabsicherung Sicherungstyp: Sicherungsautomaten 32A – Kennlinie ''K'', Anzahl Batterie-Lader/Wechselrichter: Max. 1 x Batterielader • , Anzahl Akku-Parallelstränge: Max. 3 x Energiespeicher Combiner box für BYD Premium HVS, HVS+, Nennstrom: 25A, Schaltbarer max. Kurzschlussstrom: 10kA, Anschluss Lader/Wechselrichter: Federzugklemme, Anschluss zum Akku: Federzugklemme, Temperaturbereich bis zu: 0°C bis +35°C, Relative Luftfeuchte: bis 70%, nicht kondensierend, Abmessungen Batterieschrank BxHxT: 315 x 600 x 155 mm ohne Verschraubung'


