ENWITEC - Batterieabsicherung BAT BREAKER 3xAccu1xCharg. BYD Combiner HVB/HVM/+ 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019871
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5390887985329
Sonepar Artikelnummer
121366980
Hersteller Artikelnummer
10019871
Hersteller Typ
10019871
Hersteller Artikel Nr.:
10019871
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.500 kg
''Batterieabsicherung Sicherungstyp: Sicherungsautomaten 63A – Kennlinie ''K'', Anzahl Batterie-Lader/Wechselrichter: Max. 1 x Batterielader • Fronius VERTO Plus: alle Typen, Anzahl Akku-Parallelstränge: Max. 3 x Energiespeicher Combiner box für BYD HVM PREMIUM und HVM+ und HVB, Nennstrom: 50A, Schaltbarer max. Kurzschlussstrom: 10kA, Anschluss Lader/Wechselrichter: Federzugklemme, Anschluss zum Akku: Federzugklemme, Temperaturbereich bis zu: 0°C bis +35°C, Relative Luftfeuchte: bis 70%, nicht kondensierend, Abmessungen Batterieschrank BxHxT: 315 x 600 x 155 mm ohne Verschraubung'


