Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ENWITEC - Batterieabsicherung BAT BREAKER-SLIM 200- 1x200A, 75VDC,IP65

ENWITEC
kopierenkopieren
ENWITEC - Batterieabsicherung BAT BREAKER-SLIM 200- 1x200A, 75VDC,IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10011033

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120402613

Hersteller Artikelnummer

10011033

Hersteller Typ

10011033

Hersteller Artikel Nr.:

10011033

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371095

Elektrische Daten Anzahl Batterielader/Batteriewechselrichter 1 Anzahl Akku-Parallelstränge 2 Max. DC Spannung 75V Nennstrom Schutzschalter 200A Dauerbetriebsstrom 160A max. Betriebsstrom für 30 Minuten 180A Auslösecharakteristik DC-"träge" schaltbarer max. Kurzschlussstrom 10kA Anschlüsse -Schienenklemmen- (pro Potenzial) Vom Lader/Wechselrichter 1x16mm²-120mm² Zum Akku 2x16mm²-120mm² Gehäuse Schutzart IP65 Schutzklasse II Abmessungen BxHxT (mm) 200x400x132 Material Polycarbonat Montage Wandmontage Leitungseinführungen Vom Lader/Wechselrichter M32 (von Ø13-21mm) Zum Akku M32 Umgebungsbedingungen für Betrieb relative Luftfeuchtigkeit 5%...95% Temperaturbereich -25°C...+45°C (kurzzeitig 50°C) Gewicht ca. 3,7kg