ENWITEC - GAK-enwitec-S-1000-3R-X-BC-PC-1.1 - spez. f. Solaredge WR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10013055
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 250 mm
Höhe - 175 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120714339
Hersteller Artikelnummer
10013055
Hersteller Typ
10013055
Hersteller Artikel Nr.:
10013055
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
250 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
1
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-25 .. 35 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
25 A
Max. Ausgangsstrom:
75 A
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.000 kg


