ENWITEC - GAK-enwitec-S-1000-3R-X-BC-PC-1.1 - spez. f. Solaredge WR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10013926
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 254 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120714340
Hersteller Artikelnummer
10013926
Hersteller Typ
10013926
Hersteller Artikel Nr.:
10013926
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
254 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
111 mm
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
1
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
1
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 35 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
25 A
Max. Ausgangsstrom:
75 A
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.300 kg


