ENWITEC - Kuppelschalter NA-Schutz-TOR-OÖ-PV-172.5KVA-TNS_TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019614
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 17.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0742773236537
Sonepar Artikelnummer
121241007
Hersteller Artikelnummer
10019614
Hersteller Typ
10019614
Hersteller Artikel Nr.:
10019614
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.700 kg
Netz- und Anlagenschutz (NA) von enwitec. Je nach nationaler Richtlinie müssen Erzeugeranlagen bei unzulässigen Spannungs- oder Frequenzabweichungen des Niederspannungsnetzes abgeschaltet werden. Sollten die in der Anwendungsregel zulässigen Grenzwerte überschritten werden, wird die Erzeugungsanlage automatisch vom Netz getrennt. Ist die Netzspannung oder Netzfrequenz wieder im zulässigen Bereich, wird die Anlage automatisch wieder eingeschaltet. Wir bieten sowohl Standardprodukte als auch individuelle Lösungen, welche an die Bedürfnisse der jeweiligen Photovoltaikanlage angepasst sind. Zentraler NA-Schutz und Kuppelschalter für PV-Anlagen bis 155,3KW/172,5KVA nach TOR Erzeuger und Vorgaben Netz Oberösterreich für Erzeugungseinheiten Typ A und < 250kW