ENWITEC - Kuppelschalter NA-Schutz-TOR-OÖ-PV-86.3KVA-TNS_TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019613
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 14.518 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0742773236520
Sonepar Artikelnummer
121241006
Hersteller Artikelnummer
10019613
Hersteller Typ
10019613
Hersteller Artikel Nr.:
10019613
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
14.518 kg
Netz- und Anlagenschutz (NA) von enwitec. Je nach nationaler Richtlinie müssen Erzeugeranlagen bei unzulässigen Spannungs- oder Frequenzabweichungen des Niederspannungsnetzes abgeschaltet werden. Sollten die in der Anwendungsregel zulässigen Grenzwerte überschritten werden, wird die Erzeugungsanlage automatisch vom Netz getrennt. Ist die Netzspannung oder Netzfrequenz wieder im zulässigen Bereich, wird die Anlage automatisch wieder eingeschaltet. Wir bieten sowohl Standardprodukte als auch individuelle Lösungen, welche an die Bedürfnisse der jeweiligen Photovoltaikanlage angepasst sind. Zentraler NA-Schutz und Kuppelschalter für PV-Anlagen bis 77,6KW/86,3KVA nach TOR Erzeuger und Vorgaben Netz Oberösterreich für Erzeugungseinheiten Typ A und < 250kW