ENWITEC - Lasttrennschalter ''Feuerwehr''Santon-1000-6x2R-T50-X-PES-1.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10013565
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 12.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121136315
Hersteller Artikelnummer
10013565
Hersteller Typ
10013565
Hersteller Artikel Nr.:
10013565
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.600 kg
Systemspannung VDC: 1000VDC MPP Tracker: 6 Strings im Eingang pro MPP: 2 Strings im Ausgang pro MPP: 2 Überspannungsschutz: ohne Anschlussform: Verschraubung Strangsicherung: Nein Überwachungsmöglichkeit: NO-Hilfskontakte vom Trennschalter Lasttrennschalter: Ja Gehäuse: IP65/PC Maße (BxHxT): 500 x 600 x 230 mm


