ENWITEC - Lasttrennschalter ''Feuerwehr''Santon-1000-2x2R-T50-BC-PES-1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10012217
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121136312
Hersteller Artikelnummer
10012217
Hersteller Typ
10012217
Hersteller Artikel Nr.:
10012217
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.500 kg
Systemspannung: 1000VDC MPP Tracker: 2 Strings im Eingang pro MPP: 2 Strings im Ausgang pro MPP: 2 Überspannungsschutz: Klasse I+II/BC Anschlussform: Verschraubung Strangsicherung: Nein Überwachungsmöglichkeit: NO-Hilfskontakte vom Trennschalter Lasttrennschalter: Ja Gehäuse: Polyester Maße (BxHxT): 300 x 400 x 200 mm


