ENWITEC - Lasttrennschalter ''Feuerwehr''Santon-1000-4x2R-T50-BC-PES-1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10012235
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121136313
Hersteller Artikelnummer
10012235
Hersteller Typ
10012235
Hersteller Artikel Nr.:
10012235
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
13.000 kg
Systemspannung VDC: 1000VDC MPP Tracker: 4 Strings im Eingang pro MPP: 2 Strings im Ausgang pro MPP: 2 Überspannungsschutz: Klasse I+II/BC Anschlussform: Verschraubung Strangsicherung: Nein Überwachungsmöglichkeit: NO-Hilfskontakte vom Trennschalter Lasttrennschalter: Ja Gehäuse: Polyester Maße (BxHxT): 400 x 600 x 230 mm


