ENWITEC - Lasttrennschalter ''Feuerwehr''Santon-1000-6x2R-T50-BC-PES-1.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10014008
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 17.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121136314
Hersteller Artikelnummer
10014008
Hersteller Typ
10014008
Hersteller Artikel Nr.:
10014008
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.600 kg
Systemspannung: 1000VDC MPP Tracker: 6 Strings im Eingang pro MPP: 2 Strings im Ausgang pro MPP: 2 Überspannungsschutz: I + II/BC Anschlussform: Verschraubung Strangsicherung: Nein Überwachungsmöglichkeit: NO-Hilfskontakte vom Trennschalter Lasttrennschalter: Ja Gehäuse: GFK-Polyester Maße (BxHxT): 500 x 600 x 230 mm


