ENWITEC - Lasttrennschalter''Feuerwehr''Santon-1000-10x2R-T50-BC-PES-1.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10014856
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 32.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121136318
Hersteller Artikelnummer
10014856
Hersteller Typ
10014856
Hersteller Artikel Nr.:
10014856
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.000 kg
Systemspannung VDC: 1000VDC MPP Tracker: 10 Strings im Eingang pro MPP: 2 Strings im Ausgang pro MPP: 2 Überspannungsschutz: I + II/BC Anschlussform: Verschraubung Strangsicherung: Nein Überwachungsmöglichkeit: NO-Hilfskontakte vom Trennschalter Lasttrennschalter: Ja Gehäuse: Polyester Maße (BxHxT): 800 x 600 x 300 mm


