ENWITEC - Netzumschaltbox Power Backup Dual EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019361
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 11.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
0742773236490
Sonepar Artikelnummer
121232723
Hersteller Artikelnummer
10019361
Hersteller Typ
10019361
Hersteller Artikel Nr.:
10019361
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.500 kg
Netzumschaltbox 3AC 230/400V 50Hz – Anschlusssicherung max. 63A – Allpolige Trennung – TN-C/TN-S oder TT-Netze, KEIN TN-C Netz in der Kundenanlage Kompatibel mit allen inselnetzfähigen Batterie- und Hybridwechselrichtern mit zwei dreiphasigen AC-Anschlüssen bis 30 KW Länderverfügbarkeit: EU – integriertes Strom- und Spannungsrelais (ohne integriertes Smart-Meter)


