ENWITEC - Umschalteinrichtung 3PH_FRO_BBDAP_20KW_3PH_1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10015613
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371010
Gewicht - 11.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800791
Hersteller Artikelnummer
10015613
Hersteller Typ
10015613
Hersteller Artikel Nr.:
10015613
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371010
Gewicht:
11.000 kg
enwitec Netzumschaltbox für Fronius Energy Package System – 20kW, allpolig, Standard – 10015613 (3PH_FRO_BBDAP_20KW_3PH_1.0) enwitec liefert die einzige am Markt verfügbare Lösung, welche offiziell von Fronius im Planungsleitfaden gelistet ist. Die Netzumschaltbox trennt bei Netzausfall die angeschlossene PV-Anlage und die Verbraucherverteilung sicher vom öffentlichen Stromnetz und stellt dem Kunden gleichzeitig eine Ersatzstromversorgung zur Verfügung. Durch die anschlussfertige und vorgeprüfte Lösung von enwitec entfallen für Installateure der aufwändige und kostenintensive Selbstbau der Umschalteinrichtung sowie die eigene Gewährleistungsübernahme. Abbildung zeigt Artikel 10011465 Netzumschaltbox 3AC 230/400V 50Hz – Anschlusssicherung max. 63A – Allpolige Trennung -TN(C)-S/TN-S/TT-Netze – ACHTUNG: KEIN TN-C Netz in der Kundenanlage! – für PV-Anlagen OHNE FRT Forderung (Fault Ride Through) passend für FRONIUS – Symo Hybrid 3.0-3-S/4.0-3-S/5.0-3-S FRONIUS – Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus Länderverfügbarkeit: Deutschland, Schweiz (Österreich: Hier Abstimmung mit Netzbetreiber erforderlich, ob Allpolige Trennung ohne zusätzliche „ENS“ erlaubt!) – incl. Fronius SMART METER TS 65A-3 - Aufgrund der Knappheit der bisherigen Gehäuse wird die allpolig trennende Umschaltbox Art.-Nr. 10015613 für Fronius Hybrid Wechselrichter in zwei verschiedenen Ausführungen gebaut. Variante 1 (bisherige Ausführung) oder Variante 2. Die Produkte unterscheiden sich lediglich im Aussehen bzw. den Gehäuseabmessungen. Die technische Funktion bleibt gleich, genauso wie die Verschaltung und die Anschlüsse. Eine vorherige Auswahl, welche Variante geliefert wird, ist NICHT möglich.


