Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ENWITEC - Umschalteinrichtung 3PH_KOSTAL_BBD3(A)P_63A_FRT_AUT_1.0

ENWITEC
kopierenkopieren
ENWITEC - Umschalteinrichtung 3PH_KOSTAL_BBD3(A)P_63A_FRT_AUT_1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10017469

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 7.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121133940

Hersteller Artikelnummer

10017469

Hersteller Typ

10017469

Hersteller Artikel Nr.:

10017469

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.800 kg

Länderfreigabe: Österreich, Netztrennung: Allpolige oder dreipolige Trennung, Zulässige Netzformen Netzanschluss: TN-C/TN-S/TT*, Zulässige Netzformen Verbraucheranlage: TN-S/TT* (kein TN-C!), Steuerung und Überwachung: KOSTAL Energiezähler (KSEM, KEM-C oder KEM-P) wahlweise integrierbar, Bemessungsspannung Ue: 3PH - 230/400 V, Maximaler netzseitiger Vorsicherungswert 63 A