ENWITEC - Umschalteinrichtung 3PH_LG_BBD3P_20KW_3PH_FRT_1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10016022
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 11.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120931394
Hersteller Artikelnummer
10016022
Hersteller Typ
10016022
Hersteller Artikel Nr.:
10016022
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.000 kg
ATS-Box für LG ESS Home 8 / 10 - Dreipolig - Standard, für FRT - 10016022 Matchcode 3PH_LG_BBD3P_20KW_3PH_FRT_1.0 enwitec liefert die einzige am Markt verfügbare Lösung, welche offiziell von LG im Planungsleitfaden gelistet ist. Die Netzumschaltbox trennt bei Netzausfall die angeschlossene PV-Anlage und die Verbraucherverteilung sicher vom öffentlichen Stromnetz und stellt dem Kunden gleichzeitig eine Ersatzstromversorgung zur Verfügung. Durch die anschlussfertige und vorgeprüfte Lösung von enwitec entfallen für Installateure der aufwändige und kostenintensive Selbstbau der Umschalteinrichtung sowie die eigene Gewährleistungsübernahme. Anwendung LG Energiespeichersysteme D010KE1N211 / D008KE1N211 Passend für Batteriewechselrichter: • ESS Home 8 oder ESS Home 10 Netzform: • 3PH 230/400V – TN-S System; KEIN TN-C System; KEIN TT System - für PV-Anlagen mit FRT (Fault Ride Through) Forderung geeignet durch Netzteil (gepuffert) 24VDC – Anschlusssicherung max. 63A Monitoring & Control: • Energiezähler (für das ESS) integriert – Typ ABB/B23 Schwarzstart: • Integrierte Lithium-Mangandioxid 9V Batterie für das ESS


