ENWITEC - Umschalteinrichtung manuell 3PH_FRO_MTS-AP-3PH_FRT_1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10016117
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 1.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120973138
Hersteller Artikelnummer
10016117
Hersteller Typ
10016117
Hersteller Artikel Nr.:
10016117
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.700 kg
10016117 - 3PH_FRO_MTS-AP-3PH_FRT_1.0 - enwitec Manuelle Umschaltung Netz/Notstrom – vorverdrahtete Komponenten für den Verteilereinbau – Allpolig – 3PH 230/400V – TN-S und TT System, KEIN TN-C System – enwitec liefert die einzige am Markt verfügbare Lösung, welche offiziell vom Systemhersteller Fronius empfohlen wird und auch seitens der Netzbetreiber Akzeptanz findet. Diese Netzumschalteinrichtung trennt bei Netzausfall und nachfolgender manueller Betätigung die angeschlossene PV-Anlage und die Verbraucherverteilung (für vom Notstrom unterstützte Lasten) sicher vom öffentlichen Stromnetz und stellt dem angeschlossenen Hybridwechselrichter ein Inselnetz für den Aufbau eines Notstrombetriebs zur Verfügung. Durch den vorverdrahteten und für einen Verteilereinbau optimierten Aufbau entfällt für den Installateur die aufwändige und kostenintensive Selbstbeschaffung der Komponenten, sowie die eigene Gewährleistungsübernahme – Voraussetzung hierfür ist eine unveränderte Übernahme der Komponenten-Vorverdrahtung seitens enwitec. Manuelle Netzumschaltung 3AC 230/400V 50Hz – Anschlusssicherung max. 63A – Allpolige Trennung mit Inselnetz-Erdung – TN-S System – ACHTUNG: KEIN TN-C Netz in der Kundenanlage! passend für: FRONIUS – Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus (KEIN Symo-Hybrid!) Länderverfügbarkeit: Deutschland – Österreich – Schweiz


