ENWITEC - Umschalteinrichtung POWER Backup 63 VERTO PLUS EU, AUT(+FRT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019335
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
0742773236513
Sonepar Artikelnummer
121241009
Hersteller Artikelnummer
10019335
Hersteller Typ
10019335
Hersteller Artikel Nr.:
10019335
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.000 kg
POWER Backup 63 VERTO PLUS EU, Netzumschaltbox 3AC 230/400V 50Hz, Anschlusssicherung max. 63A, FRT Unterstützung, Dreipolige Trennung oder Allpolige Trennung für TN-C/S / TN-S / TT-Netze, ACHTUNG: KEIN TN-C Netz in der Kundenanlage! passend für FRONIUS - VERTO PLUS 15.0/17.5/20.0/25.0/30.0/33.3, Länderverfügbarkeit: EU 25 (except Germany + Italy), incl. Fronius SMART METER TS 65A-3, Technische Daten (Kurzform): Abmessungen BxHxT(mm) 315 x 600 x 155mm (PC), Thermische Durchgangsleistung max. 35KW, Gewicht ca.10 kg, Schutzart IP31, max. Umgebungstemperatur ta 40°C


