EQ3 - Access Point 2 anthrazit HmIP-HAP2-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-161345A0
Art der Internetverbindung - Ethernet
Steuerung von Licht - Ja
Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen) - Ja
Steuerung von Heizen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976613458
Sonepar Artikelnummer
121366951
Hersteller Artikelnummer
EQ-161345A0
Hersteller Typ
EQ-161345A0
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-161345A0
Art der Internetverbindung:
Ethernet
Steuerung von Licht:
Ja
Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen):
Ja
Steuerung von Heizen:
Ja
Steuerung von Security:
Ja
Montageart:
Tischgerät/Wandmontage
Power over Ethernet:
Nein
Anzahl der Module:
1
Max. Anzahl der unterstützten Geräte:
120
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Anzahl der USB-Ports:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für RTS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Unterstützt Protokoll für EnOcean:
Nein
Unterstützt Protokoll für io-homecontrol:
Nein
Unterstützt Protokoll für X3D:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Steuerung von Heißwasser:
Nein
Steuerung von Klima/Lüftung:
Ja
Steuerung von Multimedia:
Ja
Steuerung von Hausgeräten:
Ja
Mit Sprachbefehl:
Ja
Mit Lastmanagement:
Ja
Alarm-Management:
Ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Offline-Nutzung:
Ja
Mit integriertem Modem:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200


