EQ3 - Alarmsirene innen HmIP-ASIR-2,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-153825A0
Nennspannung - 4.5 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - weiß
Lautstärke - 90 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976538256
Sonepar Artikelnummer
120771858
Hersteller Artikelnummer
EQ-153825A0
Hersteller Typ
HMIP-ASIR-2
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-153825A0
Nennspannung:
4.5 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
weiß
Lautstärke:
90 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Summer
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Kontakt:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070


