Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Bewegungsmelder außen mit Schaltaktor, weiß, HmIP-SMO230

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Bewegungsmelder außen mit Schaltaktor, weiß, HmIP-SMO230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-156737A0

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 20 m

  • Max. Einschaltdauer - 999 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976567379

Sonepar Artikelnummer

121217558

Hersteller Artikelnummer

EQ-156737A0

Hersteller Typ

HMIP-SMO230

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-156737A0

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

20 m

Max. Einschaltdauer:

999 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 180 °

Max. Schaltleistung:

1150 W

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Ja

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

31.42

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

180 s

Ausschaltverzögerung:

999 s

Einschaltverzögerung:

999 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 .. 20 °

Ansprechhelligkeit:

0 .. 100000 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Anzahl der Schaltzonen:

3

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Ja

Mit Akustiksensor:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.650 kg

Homematic IP Bewegungsmelder mit Schaltaktor - außen Bewegungen im Außenbereich sicher erkennen Ganz einfach Bewegungen vor der Haustür oder Garage erkennen und die Beleuchtung schalten mit dem smarten Homematic IP Bewegungsmelder mit Schaltaktor - außen. Der Homematic IP Bewegungsmelder mit Schaltaktor - außen überwacht den Außenbereich und schaltet bei Bewegungserkennung Licht ein oder meldet einen Alarm. Mit drei individuell konfigurierbaren Bewegungsmelderzonen wird eine exakte und lückenlose Erfassung ohne Fehlschaltungen gewährleistet. Die leistungsstarke Erfassungsreichweite von bis zu 20 m und der Erfassungswinkel von 180° ermöglichen eine zuverlässige und intelligente Überwachung des Außenbereichs. Montage Der Homematic IP Bewegungsmelder mit Schaltaktor - außen kann dank des wetterfesten Gehäuses (IP44) und des weiten Temperatureinsatzbereiches von -20 bis +55 °C flexibel im Außenbereich montiert werden. Dank der Spannungsversorgung von 230 V ist kein Batteriebetrieb erforderlich. Ausfallsicher Ein Alarm kann auch bei inaktiver Internetverbindung ausgelöst werden, da die Homematic IP Smart-Home-Geräte direkt miteinander kommunizieren. Dämmerungssensor Der integrierte Dämmerungssensor meldet den Helligkeitswert des erfassten Außenbereiches an die Homematic IP App. So können sich optional eingebundene Außenleuchten automatisch ein- und ausschalten. Smartes Highlight Der Schaltaktor des Bewegungsmelders ermöglicht bspw. die Verknüpfung zu weiteren Homematic IP Bewegungsmeldern zur besseren Abdeckung des Überwachungsbereiches. Außerdem lassen sich durch das Einbinden in Schaltgruppen bei Bewegungserkennung gleichzeitg mehrere Aktoren schalten. Produktdetails und Anwenderhandbuch Weitere Produktinformationen erhalten Sie hier: www.homematic-ip.com. Ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System finden Sie im Download-Bereich. Die wichtigsten Merkmale Erkennt Bewegungen im Außenbereich und Veränderungen der Umgebungshelligkeit. Hat einen Erfassungsbereich von bis zu 20 m bei einem Erfassungswinkel von 180°. Ideal für den Außeneinsatz geeignet dank wetterfestem Gehäuse (IP44) und einem Temperatureinsatzbereich von -20 bis +55 °C. Integrierter Dämmerungssensor meldet den Helligkeitswert des erfassten Außenbereiches an die Homematic IP App. Integrierter Schaltaktor ermöglicht bei Verknüpfung zu weiteren Homematic IP Bewegungsmeldern eine bessere Abdeckung des Überwachungsbereiches. Drei individuell konfigurierbare Bewegungsmelderzonen inkl. einem Unterkriechschutz gewährleisten eine exakte und lückenlose Erfassung ohne Fehlschaltungen. Benötigt die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und Cloud-Service Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI Kompatible Partnerlösungen von Drittanbietern