EQ3 - Bewegungsmelder IP44 anth. mit Dämmerungssensor, HmIP-SMO-A-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-156227A0
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Einschaltdauer - 999 min
Erfassungswinkel horizontal - 90 .. 135 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976562275
Sonepar Artikelnummer
121112038
Hersteller Artikelnummer
EQ-156227A0
Hersteller Typ
HmIP-SMO-A-2
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-156227A0
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Einschaltdauer:
999 min
Erfassungswinkel horizontal:
90 .. 135 °
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Ja
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
90 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK00
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
3 V
Min. Einschaltdauer:
180 s
Ausschaltverzögerung:
999 s
Einschaltverzögerung:
999 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
1 .. 360 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
1 .. 360 °
Ansprechhelligkeit:
0 .. 100000 lx
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Ja
Mit Akustiksensor:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.170 kg


