Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - CO2 Sensor 230V weiß HmIP-SCTH230

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - CO2 Sensor 230V weiß HmIP-SCTH230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-155592A0

  • CO2-Messbereich - 400 .. 5000 ppm

  • Messgenauigkeit CO2 - 3 %

  • Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0 .. 99 %

  • Temperaturmessbereich - -20 .. 80 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976555925

Sonepar Artikelnummer

121112020

Hersteller Artikelnummer

EQ-155592A0

Hersteller Typ

HmIP-SCTH230

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-155592A0

CO2-Messbereich:

400 .. 5000 ppm

Messgenauigkeit CO2:

3 %

Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:

0 .. 99 %

Temperaturmessbereich:

-20 .. 80 °C

Freistehend:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Technologie:

NDIR

Benutzereinstellung der CO2-Messung:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Datentransfer über USB:

Nein

Datentransfer über Bluetooth:

Nein

Ausführung des Displays:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Ja

Meldeart:

optisch

Mit Sprachdurchsagefunktion:

Nein

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Spannungsanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90271010

Gewicht:

0.013 kg

Der Homematic IP CO2-Sensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und sorgt für eine verbesserte Luftqualität. Der zuverlässige und vielseitige Sensor misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie den CO2-Gehalt im Raum in ppm, dessen Intensität Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Die aktuelle CO2-Belastung wird über fünf integrierte LEDs oder über die Homematic IP Smartphone-App angezeigt. Dabei zeigt eine leuchtende LED eine sehr gute Luftqualität an, wohingegen alle fünf leuchtenden LEDs für einen sehr hohen CO2-Wert stehen. Durch regelmäßiges, ausgiebiges Lüften kann der hohen CO2-Belastung entgegengewirkt werden. Zusätzlich ist es über eine frei definierbare Schaltschwelle möglich, bspw. eine Leuchte zur Alarmierung automatisch ab einem festgelegten CO2-Wert einzuschalten. Dank der kompakten Bauform, kann der Sensor in Standard-Unterputzdosen montiert und so in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß der gängigsten Hersteller integriert werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Der Sensor misst den CO2-Gehalt sowie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur im Raum. Die fünf integrierten LEDs zeigen die aktuelle CO2-Belastung an, wobei eine leuchtende LED einen geringen und fünf leuchtende LEDs einen hohen Wert anzeigen. Mitgelieferte Montagehalterungen erlauben die Installation an unterschiedlichen Einbaupositionen, damit der optimale Montagewinkel von 45 Grad stets eingehalten werden kann. Der Sensor wird in Standard-Unterputzdosen montiert und kann in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß der gängigsten Hersteller integriert werden. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.