Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Diebstahlschutz Heiz- körperthermostate

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-103012

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Zubehör Heizungsventil - sonstige

  • Mit Schraube - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976030125

Sonepar Artikelnummer

120771895

Hersteller Artikelnummer

EQ-103012

Hersteller Typ

CC-SYS-O-CY

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-103012

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Zubehör Heizungsventil:

sonstige

Mit Schraube:

Ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Zubehör Heizkörperfußventil:

sonstige

Zubehör Heizkörperkupplung:

Montagehilfe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Der Diebstahlschutz für Heizkörperthermostate verhindert zuverlässig die unbefugte Demontage von elektronischen Heizkörperthermostaten. Der praktische Diebstahlschutz sichert Homematic (Art. 105155), Homematic IP (Art. 140280A0) und MAX! (Art. 99017 und 105936) Thermostate, indem er die Überwurfmutter verdeckt und so vor Demontage schützt. Die Montage erfolgt mit wenigen Handgriffen, indem die zwei Gehäuseteile zuerst über der Thermostat-Überwurfmutter zusammengesteckt und dann mit zwei Schrauben und Muttern gesichert werden. Der dazu benötigte Innensechskantschlüssel und eine leicht verständliche Bedienungsanleitung werden mitgeliefert. Produkteigenschaften Schützt elektronische Heizkörperthermostate zuverlässig vor Diebstahl. Ideal für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Bürogebäuden oder frei zugänglichen Treppenhäusern. Passend für die elektronischen Heizkörperthermostate von Homematic (Art. 105155), Homematic IP (Art. 140280A0) und MAX! (Art. 99017 und 105936). Schnelle und einfache Befestigung durch mitgeliefertes Montagematerial. Optional nutzbarer Stützring zur Erhöhung der Stabilität des Heizkörperthermostats auf dem Ventil wird mitgeliefert.