EQ3 - Dimmaktor Up Phasenab. HmIP-FDT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-150609A0
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart - Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047976506095
Sonepar Artikelnummer
120433932
Hersteller Artikelnummer
EQ-150609A0
Hersteller Typ
HmIP-FDT
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-150609A0
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
3 .. 80 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Nennleistung induktive Last:
3 .. 80 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 .. 40 VA
Max. Schaltleistung LED:
40 W
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Anschlussart:
Steckklemme
Aderquerschnitt:
0.75 .. 1.5 mm²
Gerätebreite:
54 mm
Gerätehöhe:
33 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.117 kg


