Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Drehtaster HmIP-WRCR

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-154888A0

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976548880

Sonepar Artikelnummer

120771864

Hersteller Artikelnummer

EQ-154888A0

Hersteller Typ

HMIP-WRCR

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-154888A0

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Der Homematic IP Drehtaster ermöglicht das intuitive Schalten und nahezu stufenlose Dimmen von Beleuchtung über verschiedene Homematic IP Dimmaktoren. Dabei kann er an flexibel an einem beliebigen Montageort positioniert werden. Der flexibel einsetzbare Drehtaster ermöglicht nicht nur die Veränderung der Lichtintensität per Drehrad, sondern auch das Schalten der Beleuchtung durch Drücken des Drehrads. Dank des gewohnten 55er-Formats, Funk-Kommunikation und der ausdauernden Batterie-Stromversorgung, lässt sich der Drehtaster bequem in bestehende Schalterserien integrieren oder auch ganz flexibel platzieren. Hierfür liegt eine Montageplatte bei, mithilfe derer der Drehtaster per Schrauben oder doppelseitigem Klebeband montiert werden kann. Darüber hinaus ist die Platte so designed, dass diese auch auf einer freien Unterputzdose installiert werden kann. Der Homematic IP Funk-Drehtaster arbeitet so effizient, dass die Energie von zwei Micro-Batterien (LR03) für bis zu 3 Jahre Betrieb ausreicht. Alternativ zum Batteriebetrieb, kann der Drehtaster auch mit dem Homematic IP Netzteil für Markenschalter (HmIP-BPS), über das 230 V-Stromnetz mit Energie versorgt werden. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit der lokal betriebenen Smart-Home-Zentrale CCU3 vorgenommen werden. Alternativ ist eine Einbindung über zahlreiche Partnerlösungen möglich. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht das Schalten sowie das nahezu stufenlose Dimmen in Verbindung mit Homematic IP Dimmaktoren - ganz intuitiv per Drehrad. Die ergiebige Batterie-Stromversorgung, die Funk-Kommunikation und die Montageplatte ermöglichen eine flexible Platzierung an nahezu jedem Montageort. Besonders wartungsarm durch Batterie-Stromversorgung über zwei Micro-Batterien für bis zu 3 Jahre (im Lieferumfang enthalten). Kann, in Verbindung mit dem Homematic IP Netzteil für Markenschalter (HmIP-BPS), auch über das 230 V-Stromnetz mit Energie versorgt werden. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.