EQ3 - Durchgangssensor mit Gehrichtungserkennung, HmIP-SPDR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-151159A0
Max. Reichweite frontal - 4.5 m
Max. Einschaltdauer - 999 min
Erfassungswinkel horizontal - 1 .. 66 °
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976511594
Sonepar Artikelnummer
120771877
Hersteller Artikelnummer
EQ-151159A0
Hersteller Typ
HMIP-SPDR
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-151159A0
Max. Reichweite frontal:
4.5 m
Max. Einschaltdauer:
999 min
Erfassungswinkel horizontal:
1 .. 66 °
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Montagehöhe:
1 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4.5 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Tierschneise:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
180 s
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200


