EQ3 - Fenster/Türkontakt mit Magnet HmIP-SWDM-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-151363A0
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - sonstige
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047976513635
Sonepar Artikelnummer
121112022
Hersteller Artikelnummer
EQ-151363A0
Hersteller Typ
HmIP-SWDM-2
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-151363A0
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Länge des Sensors:
25 mm
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.048 kg


