Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Fenster/Türkontakt optisch plus, HmIP-SWDO-PL-2

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Fenster/Türkontakt optisch plus, HmIP-SWDO-PL-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-158603A0

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976586035

Sonepar Artikelnummer

121162106

Hersteller Artikelnummer

EQ-158603A0

Hersteller Typ

EQ-158603A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-158603A0

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

Ja

Mit Anschlusskabel:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ausführung der Oberfläche:

matt

Länge des Sensors:

16 mm

Breite des Sensors:

147 mm

Höhe des Sensors:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.010 kg

Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig eine Tür oder ein Fenster. Hierfür setzt der Fensterkontakt auf einen innovativen optischen Sensor. Dieser macht einen zusätzlichen Magnetkontakt überflüssig und reduziert so den Montageaufwand. Die eingebaute Infrarot-Lichtschranke erkennt sofort, ob das Fenster geöffnet oder geschlossen wird und gibt diese Information im System weiter. Die Bauform ''plus'' ermöglicht einen wartungsarmen Betrieb durch die Aufnahme von zwei AAA-Batterien, welche für eine besonders lange Batterielebensdauer von typisch vier Jahren sorgen. Der Sensor übernimmt in Kombination mit anderen Homematic IP Geräten gleich mehrere Aufgaben. Zum einen sorgt er beim Lüften für das automatische Herunterregeln der Wärmezufuhr über einen Homematic IP Heizkörperthermostat. Zum anderen überwacht er zuverlässig den Zugang zu den eigenen vier Wänden. Wenn also bei aktiviertem Schutzmodus ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird, löst der Fensterkontakt einen Alarm über die kostenlose Homematic IP App aus. So kann der Nutzer im Ernstfall sofort reagieren. Bei Einsatz einer Homematic IP Sirene ertönt zusätzlich ein lautes Signal, welches ungewünschte Eindringlinge in die Flucht schlagen kann. Die Montage erfolgt flexibel per doppelseitigem Klebestreifen oder Schrauben am Fenster-/Türrahmen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Erkennt den Status von Fenstern und Türen (offen/geschlossen) über einen Infrarotsensor. Lange Batterielebensdauer von bis zu vier Jahren dank zwei AAA-Batterien - für einen wartungsarmen Betrieb. Gleichzeitiger Einsatz für die Heizungssteuerung oder Sicherheitsanwendungen möglich. Direkte Montage am Fensterrahmen ohne zusätzlichen Magnetkontakt. Schnelle und einfache Montage per doppelseitigem Klebeband möglich. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2), Partnerlösungen von Drittanbietern.