EQ3 - Fenster- und Türkontakt verdeckter Einbau HmIP-SWDO-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-151039A0
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Kontakte - sonstige
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976510399
Sonepar Artikelnummer
120433949
Hersteller Artikelnummer
EQ-151039A0
Hersteller Typ
HmIP-SWDO-I
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-151039A0
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Länge des Sensors:
19 mm
Breite des Sensors:
166.5 mm
Höhe des Sensors:
12.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200


