EQ3 - Fenstergriffsensor HmIP-SRH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-142800A0
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - sonstige
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976428007
Sonepar Artikelnummer
120433950
Hersteller Artikelnummer
EQ-142800A0
Hersteller Typ
HmIP-SRH
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-142800A0
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Länge des Sensors:
16 mm
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
143 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200


