Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Fernbedienung 8 Tasten HmIP-RC8

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-142307A0

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976423071

Sonepar Artikelnummer

120433928

Hersteller Artikelnummer

EQ-142307A0

Hersteller Typ

HmIP-RC8

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-142307A0

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

8

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Funkgesteuert:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.088 kg

Die Homematic IP Fernbedienung ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und bringt gleich acht Tasten mit, welche frei konfiguriert werden können. Somit lassen sich per Funk verbundene Homematic IP Geräte komfortabel und schnell steuern, wenn das Smartphone einmal nicht bereitliegt. Neben einfachen Funktionen wie dem Schalten oder Dimmen von einzelnen Leuchten, können über eine Taste zeitgleich mehrere Szenenfunktionen ausgeführt werden. Denkbar wäre dann zum Beispiel, dass nach Tastendruck die Stehleuchte und die Spannungsversorgung des Heimkinosystems eingeschaltet und das Deckenlicht herabgedimmt werden. Ein austauschbares Beschriftungsfeld sorgt für den nötigen Überblick, welche Tasten bestimmten Funktionen oder Geräten zugeordnet wurden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit acht Tasten. Die Tasten können paarweise oder einzeln frei konfiguriert werden. Komfortable Steuerung von verbundenen Geräten ermöglicht z. B. das Schalten oder Dimmen von Leuchten. Über eine Taste können gleichzeitig mehrere Szenenfunktionen ausgeführt werden. Austauschbares Beschriftungsfeld auf der Unterseite der Fernbedienung zum Notieren der Tastenfunktionen. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.