Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Fußbodenheizungscontroller 12-fach Motor, HmIP-FALMOT-C12

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-153621A0

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Ja

  • Vernetzbar über Funk (optional) - Ja

  • Anschluss für externe Antenne - Nein

  • Anzahl der Kanäle/Zone - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976536214

Sonepar Artikelnummer

120771856

Hersteller Artikelnummer

EQ-153621A0

Hersteller Typ

HMIP-FALMOT-C12

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-153621A0

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

Ja

Vernetzbar über Funk (optional):

Ja

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Anzahl der Kanäle/Zone:

12

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Smart Control:

Ja

Empfangsfrequenz:

868 MHz

Geeignet für Kühlen:

Ja

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Kontaktausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Der Homematic IP Fußbodenheizungsaktor ermöglicht eine stufenlose Steuerung der Fußbodenheizung in Kombination mit bis zu 12 motorischen Stellantrieben und sorgt so für eine komfortable und energieeffiziente Regelung des Raumklimas. Während thermische Stellantriebe einzig das Öffnen und Schließen von Heizkreisventilen erlauben, ermöglicht die Kombination aus Fußbodenheizungsaktor und motorischen Stellantrieben (HmIP-VDMOT) die exakte Regulierung der jeweils benötigten Durchflussmenge. Hierdurch wird ein hydraulischer Abgleich der einzelnen Heizkreise überflüssig. Der niedrige Energieverbrauch einer Stetigregelung hilft darüber hinaus aktiv beim Energiesparen, da sich der Stromverbrauch von häufig benötigten 3 bis 5 Watt pro Heizkreis auf rund 0,2 Watt pro Heizkreis reduziert. Der Fußbodenheizungsaktor sorgt darüber hinaus für eine effiziente Auslastung des Heizungssystems und eine präzise Temperaturregelung auch bei geringem Wärmebedarf. Die jeweilige Ventilposition und der Hub werden vom Fußbodenheizungsaktor automatisch erkannt auf einem gut ablesbaren, beleuchteten Display dargestellt. Der Aktor ist für alle Arten von wasserbasierten Fußbodenheizungen geeignet und ermöglicht individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/3x Kühlen). Dank werkzeugloser Installation und verpolungssicherer Steckanschlüsse gestaltet sich die Installation extrem einfach. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Stufenlose und energieeffiziente Steuerung aller Arten von wasserbasierter Fußbodenheizung in Kombination mit bis zu 12 motorischen Stellantrieben für eine komfortable Regelung des Raumklimas. Anstatt über thermische Stellantriebe (auf/zu) ermöglicht die Kombination aus Fußbodenheizungsaktor und motorischen Stellantrieben (HmIP-VDMOT) eine kontinuierliche, stetige Regelung der Fußbodenheizung. Schnelle Inbetriebnahme dank werkzeugloser Installation über verpolungssichere Steckanschlüsse und Klickverschlusse der Stellantriebe. Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/3x Kühlen). Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich: Stand-alone (ohne Access Point oder Zentrale in Kombination mit einem Wandthermostat), Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.