Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Garagentortaster HmIP-WGC

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-150586A0

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Geeignet für Schalteinsatz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976505869

Sonepar Artikelnummer

120771871

Hersteller Artikelnummer

EQ-150586A0

Hersteller Typ

HMIP-WGC

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-150586A0

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Funkgesteuert:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.165 kg

Der Homematic IP Garagentortaster steuert Garagentorantriebe innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der robuste Taster ersetzt herkömmliche Garagentortaster und bindet den Garagentorantrieb direkt in das Homematic IP System ein. Ist der Garagentortaster erst einmal über die Homematic IP App eingerichtet, lässt sich das Garagentor per Taster, Homematic IP Fernbedienung oder ganz bequem auch von unterwegs über die Smartphone-App steuern. So sind alle typischen Funktionen wie Öffnen und Schließen einfach auf Knopfdruck möglich. Mit individuell einstellbaren Garagentorgruppen in der App lassen sich z. B. auch gleich mehrere Fernbedienungen für ein Garagentor nutzen. Die Stromversorgung des Homematic IP Garagentortasters kann kabellos mit Batterien, per Steckernetzteil oder direkt über den Garagentorantrieb erfolgen. Die hierfür benötigten Kabeldurchführungen befinden sich auf der Geräterückseite. Das benötigte Montagematerial wird selbstverständlich mitgeliefert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht das Öffnen und Schließen von Garagentoren in Verbindung mit Garagentorantrieben. Ersetzt herkömmliche Garagentortaster durch eine intelligent gesteuerte Lösung. Individuelle Konfiguration und einfache Inbetriebnahme über die Homematic IP App. Flexibler Einsatz wahlweise mit Batterien, über ein Steckernetzteil oder die Spannungsversorgung des Garagentorantriebs. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.