Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Glas-Wandthermostat mit CO2-Sensor, weiß, HmIP-WGTC

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Glas-Wandthermostat mit CO2-Sensor, weiß, HmIP-WGTC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-161333A0

  • Ausführung - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976613335

Sonepar Artikelnummer

121366950

Hersteller Artikelnummer

EQ-161333A0

Hersteller Typ

EQ-161333A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-161333A0

Ausführung:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Montageart:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe:

weiß

Sensor extern:

Nein

Regelcharakteristik:

PID

Temperatur ablesbar:

Ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Mit dem Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO2-Sensor holen Sie sich nicht nur eine stilvolle Temperaturregelung, sondern auch eine intelligente Kontrolle über das Raumklima in Ihr Zuhause. Die hochwertige Glasoberfläche, zwei präzise Touchflächen und die abwechselnde Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Wert auf dem Display bieten höchsten Bedienkomfort und einen umfassenden Überblick über die Luftqualität.MontageDer Wandthermostat wird in Standard-Schalterdosen nach DIN 49073-1 oder in Legrand Batibox-Unterputzdosen eingebaut. Die Basis bildet das Homematic IP Montagemodul, das an 230 V/50 Hz angeschlossen wird und über einen integrierten Relaisausgang verfügt - ideal für 230 V-Stellantriebe bei Fußbodenheizungen oder zur Lichtsteuerung.Hinweis: Die passenden Homematic IP Glasrahmen (1-/2-/3-fach) sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.EinstellungDie Einrichtung erfolgt bequem über die Homematic IP App. Dort lassen sich drei Heizprofile mit jeweils 13 Schaltzeiten pro Tag definieren. Auch die Funktion der Touchflächen kann individuell angepasst werden - für optimale Flexibilität. Zusätzlich erhalten Nutzer über die Messdatenerfassung der App jederzeit Einblick in Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die CO2-Konzentration im Raum.SteuerungDie Steuerung des Glas-Wandthermostats mit CO2-Sensor ist ebenso flexibel wie komfortabel: direkt über die beiden Touchflächen, per Homematic IP App oder per Sprachbefehl mit Amazon Alexa und Google Assistant. Auf dem integrierten Display werden neben der aktuellen Raumtemperatur auch die relative Luftfeuchtigkeit sowie die CO2-Konzentration im Wechsel angezeigt. In Kombination mit weiteren Homematic IP Komponenten – wie Heizkörperthermostaten oder Fußbodenheizungscontrollern – lässt sich die Raumtemperatur individuell und zuverlässig regeln. Gleichzeitig behalten Sie die wichtigsten Werte zur Luftqualität stets im Blick.Smartes HighlightDie elegante Oberfläche aus Echtglas fügt sich stilvoll in moderne Wohnumgebungen ein und wertet jeden Raum optisch auf. Durch das 55er-Rahmenmaß lässt sich der Wandthermostat nahtlos in viele Schalterprogramme integrieren. Bestehende Wandthermostate können im Handumdrehen ersetzt werden - ganz ohne aufwändige Umbauten.TippDer integrierte Relaisausgang ermöglicht nicht nur die Ansteuerung von Stellantrieben, sondern kann alternativ auch zur Lichtsteuerung genutzt werden. Das eröffnet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten im Smart Home und sorgt für noch mehr Flexibilität bei der Planung.