Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Glas-Wandthermostat weiß HmIP-WGT

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Glas-Wandthermostat weiß HmIP-WGT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-161458A0

  • Ausführung - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976614585

Sonepar Artikelnummer

121366952

Hersteller Artikelnummer

EQ-161458A0

Hersteller Typ

EQ-161458A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-161458A0

Ausführung:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Montageart:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe:

weiß

Sensor extern:

Nein

Regelcharakteristik:

PID

Temperatur ablesbar:

Ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Mit dem Homematic IP Glas-Wandthermostat holen Sie sich stilvolle Temperaturregelung in modernem Gewand in Ihr Zuhause. Die elegante Oberfläche aus Echtglas und die intuitiven Touchflächen machen die Bedienung besonders komfortabel - ob direkt am Gerät, per App oder Sprachsteuerung.MontageDer Glas-Wandthermostat wird in handelsübliche Schalterdosen nach DIN 49073-1 oder in Legrand Batibox-Unterputzdosen eingebaut. Als Basis dient das Homematic IP Montagemodul, das an 230 V/50 Hz angeschlossen wird. Neben den Anschlüssen für Außenleiter, Neutralleiter und Last ist ein Relaisausgang integriert - ideal zur Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben für Fußbodenheizungen oder alternativ zur Lichtsteuerung. Hinweis: Die passenden Homematic IP Glasrahmen (1-/2-/3-fach) sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.EinstellungDie Konfiguration erfolgt bequem in der Homematic IP App. Dort lassen sich bis zu drei Heizprofile mit jeweils 13 individuellen Schaltzeiten pro Tag einrichten. So passen Sie die Temperatursteuerung perfekt an Ihren Alltag an. Auch die Funktion der Touchflächen kann in der App angepasst werden - für maximale Flexibilität bei der Nutzung.SteuerungDie Bedienung des Glas-Wandthermostats ist so vielseitig wie komfortabel: direkt über die beiden Touchflächen, per App oder Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant. Das Thermostat misst die aktuelle Raumtemperatur und zeigt im Wechsel auch die relative Luftfeuchtigkeit auf dem integrierten Display an. In Kombination mit anderen Homematic IP Komponenten - wie Heizkörperthermostaten oder Fußbodenheizungscontrollern - lässt sich die Raumtemperatur zuverlässig und individuell regeln.Smartes HighlightDie edle Glasoptik fügt sich dezent und stilvoll in moderne Wohnräume ein. Mit dem modularen Design im 55er-Rahmenmaß lässt sich das Thermostat problemlos in zahlreiche Schalterprogramme integrieren. Bestehende Wandthermostate können einfach ersetzt und so im Handumdrehen smart nachgerüstet werden - ohne bauliche Veränderungen.TippDer integrierte Relaisausgang ermöglicht nicht nur die Ansteuerung von Stellantrieben, sondern kann auch zur Lichtsteuerung verwendet werden. Das sorgt für zusätzliche Einsatzmöglichkeiten im Smart Home.