Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Glasrahmen 1-fach, weiß HmIP-GF1

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Glasrahmen 1-fach, weiß HmIP-GF1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-162145A1

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976621453

Sonepar Artikelnummer

121366955

Hersteller Artikelnummer

EQ-162145A1

Hersteller Typ

EQ-162145A1

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-162145A1

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Klappdeckel:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Ob Glastaster oder Glas-Wandthermostat - mit den Homematic IP Glasrahmen setzen Sie Ihre Geräte stilvoll in Szene. Die edlen Rahmen aus Echtglas sind in Weiß und Schwarz erhältlich und passen sich mit ihrem eleganten Design perfekt an moderne Wohnumgebungen an.Durch das 55er-Rahmenmaß lassen sich die Glasrahmen flexibel mit allen entsprechenden Homematic IP Geräten kombinieren und nahtlos in bestehende Schalterprogramme integrieren.