Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Glastaster, schwarz HmIP-WGS-A

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Glastaster, schwarz HmIP-WGS-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-161170A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976611706

Sonepar Artikelnummer

121366948

Hersteller Artikelnummer

EQ-161170A0

Hersteller Typ

EQ-161170A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-161170A0

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Glas

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Der Homematic IP Glastaster mit Touchflächen zeichnet sich durch ein modernes Design im 55er-Rahmenmaß aus und lässt sich optimal in die Wohnumgebung integrieren. Sie können den Glastaster als 1-, 2- oder 4-Kanal-Taster konfigurieren. Entsprechend der Konfiguration werden die Bedienfelder durch Trennstege optisch voneinander abgetrennt.