Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Heizkörperthermostat EVO weiß, HmIP-eTRV-E

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Heizkörperthermostat EVO weiß, HmIP-eTRV-E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-155105A0

  • Ausführung - gerade

  • Schutz gegen Vandalismus - Nein

  • Mit Diebstahlsicherung - Nein

  • Einstellbereich - 5 .. 30 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976551057

Sonepar Artikelnummer

121112034

Hersteller Artikelnummer

EQ-155105A0

Hersteller Typ

HmIP-eTRV-E

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-155105A0

Ausführung:

gerade

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Einstellbereich:

5 .. 30 °C

Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:

Ja

Farbe:

weiß

Abmessung Thermostatanschluss:

M30 x 1,5

Geeignet für Heizkörper:

Ja

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Verlustleistung:

0 W

Mit Nullstellung:

Ja

Mechanisch verschließbar im Nullstand:

Ja

Frostsicher:

Ja

Reaktionszeit:

0 s

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Bedienung über Webinterface:

Ja

Uhr Programm:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Einstellhilfe für Sehbehinderte:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.190 kg

Überlassen Sie das Heizen einem Profi: Der Homematic IP Heizkörperthermostat - Evo vereint smarte Technik und modernes, prämiertes Design. Dadurch sorgt er rund um die Uhr für das optimale Raumklima und ist ein Eyecatcher in Ihrem Smart Home. Der Heizkörperthermostat - Evo ist der Gewinner des Red Dot Design Awards 2021 und fügt sich mit der reduzierten und eleganten Form ideal in Ihr Wohnumfeld ein. Dabei wurde auch das Bedienkonzept im Design neu durchdacht: Durch eine leichte Drehung des Thermostats nach rechts oder links, regeln Sie die Temperatur direkt am Gerät und lesen diese ganz einfach auf der weiß hinterleuchteten LED-Anzeige ab, die bei der Bedienung automatisch aufleuchtet. Mit bis zu drei einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen am Tag sorgt der präzise und schnelle Motor immer für das optimale Raumklima. So betreten Sie bereits morgens ein wohlig warmes Badezimmer und wenn Sie über Tag nicht zu Hause sind, wird nicht unnötig geheizt. Die Einstellungen nehmen Sie wie gewünscht vor: Direkt am Gerät, komfortabel per Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant) oder jederzeit flexibel von unterwegs per Homematic IP App. Aber nicht nur das: Messreihen vom Fraunhofer Institut haben bestätigt, dass mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat - Evo ein dynamisch-adaptiver Abgleich an den einzelnen Heizkörpern automatisch durchgeführt wird - vergleichbar mit dem hydraulischen Abgleich. So ist die Heizung wirklich immer effizient eingestellt - an jedem Tag und bei jedem Wetter. In Kombination mit der Fenster-auf-Erkennung senkt der Thermostat die Heiztemperatur automatisch ab, wenn ein Fenster geöffnet wird, um keine Energie zu verschwenden. Dadurch können Sie bis zu 33 % wertvolle Heizkosten sparen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter homematic-ip.com/de/energie-sparen. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Automatisiert den dynamisch-adaptiven Abgleich und sorgt insgesamt für Energieeinsparungen von bis zu 33 % durch smarte Temperaturabsenkung beim Lüften und bedarfsgerechtes Heizen. Innovatives und modernes Design, ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award 2021. Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in drei einstellbaren Heizprofilen. Ersetzt herkömmliche Thermostate (M30 x 1.5, z. B. Oventrop oder Danfoss) und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App sowie Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.