EQ3 - Heizkörperthermostat FLEX HmIP-eTRV-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-160230A0
Ausführung - gerade
Schutz gegen Vandalismus - Nein
Mit Diebstahlsicherung - Nein
Einstellbereich - 5 .. 30 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976602308
Sonepar Artikelnummer
121220211
Hersteller Artikelnummer
EQ-160230A0
Hersteller Typ
HMIP-ETRV-F
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-160230A0
Ausführung:
gerade
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Diebstahlsicherung:
Nein
Einstellbereich:
5 .. 30 °C
Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizkörper:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Verlustleistung:
0 W
Mit Nullstellung:
Ja
Mechanisch verschließbar im Nullstand:
Ja
Frostsicher:
Ja
Reaktionszeit:
0 s
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Bedienung über Webinterface:
Ja
Uhr Programm:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Einstellhilfe für Sehbehinderte:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.000 kg


