Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-140280A0

  • Ausführung - gerade

  • Schutz gegen Vandalismus - Nein

  • Mit Diebstahlsicherung - Nein

  • Einstellbereich - 5 .. 30 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976402809

Sonepar Artikelnummer

121112031

Hersteller Artikelnummer

EQ-140280A0

Hersteller Typ

HmIP-eTRV-2

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-140280A0

Ausführung:

gerade

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Einstellbereich:

5 .. 30 °C

Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:

Ja

Farbe:

weiß

Abmessung Thermostatanschluss:

M30 x 1,5

Geeignet für Heizkörper:

Ja

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Verlustleistung:

0 W

Mit Nullstellung:

Ja

Mechanisch verschließbar im Nullstand:

Ja

Frostsicher:

Ja

Reaktionszeit:

0 s

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Bedienung über Webinterface:

Ja

Uhr Programm:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Einstellhilfe für Sehbehinderte:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.205 kg

Der Homematic IP Heizkörperthermostat ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und hilft aktiv beim Energiesparen. Der smarte Regler ersetzt bereits bestehende Heizkörperthermostate, wodurch Energieeinsparungen von bis zu33 % erreicht werden können. Der Thermostat kann ganz einfach und ohne Eingriff in das Heizungssystem am Radiator montiert werden. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien, welche Energie für bis zu 2 Jahre liefern können. Im Anschluss an die Einrichtung kann die Raumtemperatur direkt am Heizungsthermostat oder per Homematic IP Wandthermostat eingestellt werden. Über die Homematic IP App können Sie außerdem neben der WLAN-Verbindung im Heimnetz auch von unterwegs jederzeit auf das Homematic IP System zugreifen. Über die App lassen sich individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen definieren - so kommen Sie beispielsweise morgens in ein vorgewärmtes Badezimmer, sparen bei Abwesenheit wertvolle Heizenergie und genießen den Feierabend im Wohnzimmer bei gewünschter Raumtemperatur. Wer möchte, kann mit dem Homematic IP Skill für Amazon Alexa oder über Google Assistant seinen Homematic IP Heizkörperthermostat auch komfortabel über Sprachbefehle ansteuern. Wirklich smart wird das System im Zusammenspiel mit dem Homematic IP Fenster- und Türkontakt. Registriert dieser ein geöffnetes Fenster, wird automatisch die Warmwasserzufuhr der Heizkörper vermindert. Wird das Fenster wieder geschlossen, nimmt auch der Heizkörper seine Arbeit wieder auf. Dies hilft beim Energiesparen, steigert den Wohnkomfort und schützt die Umwelt. Der Homematic IP Heizkörperthermostat lässt sich, dank des besonders leisen Antriebs, problemlos auch im Kinder- oder Schlafzimmer einsetzen. Die eingebaute Kalk- und Frostschutz-Automatik verhindert das Verkalken und Einfrieren des Ventils. Aber nicht nur das: Messreihen vom Fraunhofer Institut haben bestätigt, dass mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat ein dynamisch adaptiver Abgleich an den einzelnen Heizkörpern automatisch durchgeführt wird - vergleichbar mit dem hydraulischen Abgleich. So ist die Heizung wirklich immer effizient eingestellt - an jedem Tag und bei jedem Wetter. In Kombination mit der Fenster-auf-Erkennung senkt der Thermostat die Heiztemperatur automatisch ab, wenn ein Fenster geöffnet wird, um keine Energie zu verschwenden. Dadurch können Sie bis zu 33 % wertvolle Heizkosten sparen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter homematic-ip.com/de/energie-sparen. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ersetzt herkömmliche Thermostate (M30x1.5, Oventrop, Danfoss) und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen. Automatisiert den dynamisch-adaptiven Abgleich und sorgt insgesamt für Energieeinsparungen von mehr als 30 % durch smarte Temperaturabsenkung beim Lüften und bedarfsgerechtes Heizen. Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen. Manuelle Bedienung: Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des Heizkörpers) direkt am Gerät möglich. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2), Partnerlösungen von Drittanbietern.